KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KTSCP CPテーパ平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5915
歯数
30
注文コード
38000785
品番
KTSCP5-30
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)70.3[7.16]
(歯面強さ)21.9[2.23]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅E(mm)
18
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
10.5
基準円直径C(Φmm)
47.75
歯先円直径D'(Φmm)
49.88
歯先円直径D(Φmm)
51.98
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
33
モジュール
1.5915
歯数
30
種別
テーパ平歯車
材質
SCM440
形状
ST
質量(kg)
0.37
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0〜0.11
小歯車移動距離(mm/回転)
150
CADデータダウンロード