KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KTSCP CPテーパ平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.1831
歯数
20
注文コード
38000803
品番
KTSCP10-20
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)329[33.6]
(歯面強さ)71.2[7.26]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
36
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
21
基準円直径C(Φmm)
63.66
歯先円直径D'(Φmm)
67.93
歯先円直径D(Φmm)
72.13
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
56
モジュール
3.1831
歯数
20
種別
テーパ平歯車
材質
SCM440
形状
ST
質量(kg)
1.13
ピッチ(mm)
10
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0〜0.12
小歯車移動距離(mm/回転)
200
CADデータダウンロード