KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
STRCPF CPテーパラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000855
品番
STRCPF10-1000
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191}
モジュール
3.1831
歯数
100
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
テーパラック
形状
RF
質量(kg)
7.13
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1000
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
34.5
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
30.27
寸法C'(mm)
32.4
CADデータダウンロード