KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000864
品番
STRCPFD5-1000
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)468[47.7]
歯幅B(mm)
15
寸法C'(mm)
18.45
寸法C(mm)
19.5
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
180
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
6
全長A(mm)
1000
かみあい高さD(mm)
17.38
モジュール
1.5915
歯数
200
種別
テーパラック
材質
S45C
形状
RD
質量(kg)
2.01
歯幅(mm)
15
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染
取付穴数
6
使用ねじ
M5
CADデータダウンロード