KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000873
品番
STRCPFD10-1000
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191]
歯幅B(mm)
30
寸法C'(mm)
32.4
寸法C(mm)
34.5
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
180
寸法I(mm)
10.8
寸法J(mm)
17.5
寸法K(mm)
11
全長A(mm)
1000
かみあい高さD(mm)
30.27
モジュール
3.1831
歯数
100
種別
テーパラック
材質
S45C
形状
RD
質量(kg)
6.92
歯幅(mm)
30
ピッチ(mm)
10
表面処理
黒染
取付穴数
6
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード