SSCPG CP歯研平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38000943 品番 SSCPG5-20
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)24.8[2.53]
(歯面強さ)13.7[1.4]
ボス径B(Φmm)25 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)31.83 歯先円直径D(Φmm)35.01 穴径A(Φmm)8(H7) ボス長F(mm)15 全長G(mm)30 モジュール1.5915 歯数20 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.14 ピッチ(mm)5 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.04〜0.18 小歯車移動距離(mm/回転)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする