SSCPG CP歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.1831 歯数25 注文コード38000995 品番SSCPG10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,230
この商品はモジュール・歯数など14種類から選べます 他の種類を見る

極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)268[27.3]
(歯面強さ)184[18.7]
ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)79.57 歯先円直径D(Φmm)85.94 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール3.1831 歯数25 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)1.49 ピッチ(mm)10 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.06〜0.21 小歯車移動距離(mm/回転)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする