KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001266
品番
SUSCP5-20
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.7[1.4]
(歯面強さ)2.5[0.25]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
31.83
歯先円直径D(Φmm)
35.01
穴径A(Φmm)
8(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
30
モジュール
1.5915
歯数
20
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.14
ピッチ(mm)
5
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
小歯車移動距離(mm/回転)
100
CADデータダウンロード