KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001293
品番
SUSCP10-20
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)110[11.2]
(歯面強さ)21.9[2.23]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
63.66
歯先円直径D(Φmm)
70.03
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
3.1831
歯数
20
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.98
ピッチ(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.13〜0.35
小歯車移動距離(mm/回転)
200
CADデータダウンロード