KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.1831
歯数
25
注文コード
38001302
品番
SUSCP10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,930
この商品は
モジュール・歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)148[15.1]
(歯面強さ)37.4[3.82]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
79.57
歯先円直径D(Φmm)
85.94
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
3.1831
歯数
25
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
1.48
ピッチ(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.15〜0.38
小歯車移動距離(mm/回転)
250
CADデータダウンロード