KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001311
品番
SUSCP10-30
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)187[19.1]
(歯面強さ)58[5.92]
ボス径B(Φmm)
75
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
95.49
歯先円直径D(Φmm)
101.86
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
3.1831
歯数
30
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
2.24
ピッチ(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.15〜0.38
小歯車移動距離(mm/回転)
300
CADデータダウンロード