KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRGCP CP歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001327
品番
KRGCP5-100
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3660[373]
(歯面強さ)1560[159]
モジュール
1.5915
歯数
18
歯幅(mm)
15
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.21
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
98
高さ(C)(mm)
20
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
CADデータダウンロード