KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001363
品番
KRGCPF5-1000
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3660[373]
(歯面強さ)1560[159]
モジュール
1.5915
歯数
200
歯幅(mm)
15
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
質量(kg)
2.17
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
20
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
CADデータダウンロード