KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGCP CP歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001406
品番
SRGCP5-100
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)1460[149]
モジュール
1.5915
歯数
18
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.21
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
98
高さ(C)(mm)
20
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
CADデータダウンロード