SRGCP CP歯研ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38001415 品番 SRGCP10-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)5860[597]
モジュール3.1831 歯数8 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1 質量(kg)0.73 ピッチ(mm)10 全長A(mm)98 高さ(C)(mm)35 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする