SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38001451 品番 SRGCPF5-1000
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)1460[149]
歯幅B(mm)15 全長A(mm)1000 高さ(C)(mm)20 かみあい高さD(mm)18.41 モジュール1.5915 歯数200 種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 質量(kg)2.17 歯幅(mm)15 ピッチ(mm)5 表面処理歯部以外黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする