KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001467
品番
SRGCPF10-500
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)5860[597]
歯幅B(mm)
30
全長A(mm)
500
高さ(C)(mm)
35
かみあい高さD(mm)
31.82
モジュール
3.1831
歯数
50
種別
歯研ラック
材質
S45C
形状
RF
質量(kg)
3.75
歯幅(mm)
30
ピッチ(mm)
10
表面処理
歯部以外黒染
CADデータダウンロード