KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4.7746
全長A(mm)
495
注文コード
38001485
品番
SRGCPF15-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
モジュール・全長A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)22900[2330]
(歯面強さ)14200[1450]
歯幅B(mm)
50
全長A(mm)
495
高さ(C)(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
モジュール
4.7746
歯数
33
種別
歯研ラック
材質
S45C
形状
RF
質量(kg)
8.79
歯幅(mm)
50
ピッチ(mm)
15
表面処理
歯部以外黒染
CADデータダウンロード