KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRCPF CP調質ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001537
品番
KRCPF10-1000
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)14600[1500]
(歯面強さ)4480[457]
モジュール
3.1831
歯数
100
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RF
質量(kg)
7.49
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード