KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCP CPラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38001546
品番
SRCP2.5-100
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)763[77.8]
(歯面強さ)143[14.5]
モジュール
0.7958
歯数
38
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
0.086
ピッチ(mm)
2.5
全長A(mm)
98
高さ(C)(mm)
12
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11.2
CADデータダウンロード