KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCP CPラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38001555
品番
SRCP5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)468[47.7]
モジュール
1.5915
歯数
18
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
0.21
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
98
高さ(C)(mm)
20
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38001555
SRCP5-100
07152591
SRCP5-100
SRCPラック
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。