KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCP CPラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38001573
品番
SRCP15-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)22900[2330]
(歯面強さ)4530[462]
モジュール
4.7746
歯数
5
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
1.83
ピッチ(mm)
15
全長A(mm)
103
高さ(C)(mm)
50
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38001573
SRCP15-100
07152616
SRCP15-100
SRCPラック
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。