SRCP CPラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38001582 品番SRCP20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,910
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)36600[3730]
(歯面強さ)7480[763]
モジュール6.3662 歯数3 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 質量(kg)2.48 ピッチ(mm)20 全長A(mm)98 高さ(C)(mm)60 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38001582 SRCP20-100 07152625 SRCP20-100 SRCPラック KHK(小原歯車工業) SRCPラック KHK(小原歯車工業) 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする