KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPF CPラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001652
品番
SRCPF10-500
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191]
モジュール
3.1831
歯数
50
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
3.75
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
500
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード