KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPF CPラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001677
品番
SRCPF10-1500
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191]
モジュール
3.1831
歯数
150
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
11.2
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1500
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード