SRCPF CPラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4.7746 全長A(mm)495 注文コード38001695 品番SRCPF15-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品はモジュール・全長Aなど18種類から選べます 他の種類を見る

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)22900[2330]
(歯面強さ)4530[462]
モジュール4.7746 歯数33 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 質量(kg)8.79 ピッチ(mm)15 全長A(mm)495 高さ(C)(mm)50 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする