KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPF CPラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001722
品番
SRCPF15-2000
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)22900[2330]
(歯面強さ)4530[462]
モジュール
4.7746
歯数
136
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
36.2
ピッチ(mm)
15
全長A(mm)
2040
高さ(C)(mm)
50
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
CADデータダウンロード