SRCPF CPラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6.3662 全長A(mm)500 注文コード38001731 品番SRCPF20-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品はモジュール・全長Aなど18種類から選べます 他の種類を見る

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)36600[3730]
(歯面強さ)7480[763]
モジュール6.3662 歯数25 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 質量(kg)12.6 ピッチ(mm)20 全長A(mm)500 高さ(C)(mm)60 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする