KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001783
品番
SRCPFD5-1500
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)468[47.7]
歯幅B(mm)
15
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
全長A(mm)
1500
高さ(C)(mm)
20
かみあい高さD(mm)
18.41
モジュール
1.5915
歯数
300
種別
ラック
材質
S45C
形状
RD
質量(kg)
3.2
歯幅(mm)
15
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染
取付穴数
9
使用ねじ
M5
CADデータダウンロード