KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001817
品番
SRCPFD10-1500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191]
歯幅B(mm)
30
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
10.8
寸法I(mm)
17.5
寸法J(mm)
11
全長A(mm)
1500
高さ(C)(mm)
35
かみあい高さD(mm)
31.82
モジュール
3.1831
歯数
150
種別
ラック
材質
S45C
形状
RD
質量(kg)
10.9
歯幅(mm)
30
ピッチ(mm)
10
表面処理
黒染
取付穴数
9
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード