SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38001826 品番 SRCPFD10-2000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9150[933]
(歯面強さ)1870[191]
歯幅B(mm)30 寸法E(mm)14 寸法F(mm)35 寸法G(mm)180 寸法H(mm)10.8 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)11 全長A(mm)2050 高さ(C)(mm)35 かみあい高さD(mm)31.82 モジュール3.1831 歯数205 種別ラック 材質S45C 形状RD 質量(kg)14.9 歯幅(mm)30 ピッチ(mm)10 表面処理黒染 取付穴数12 使用ねじM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする