KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001853
品番
SRCPFD15-2000
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)22900[2330]
(歯面強さ)4530[462]
歯幅B(mm)
50
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
220
寸法H(mm)
15.2
寸法I(mm)
23
寸法J(mm)
16
全長A(mm)
2040
高さ(C)(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
モジュール
4.7746
歯数
136
種別
ラック
材質
S45C
形状
RD
質量(kg)
35.2
歯幅(mm)
50
ピッチ(mm)
15
表面処理
黒染
取付穴数
10
使用ねじ
M14
CADデータダウンロード