KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURCPF CPステンレスラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001914
品番
SURCPF10-500
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4370[445]
(歯面強さ)1050[107]
モジュール
3.1831
歯数
50
歯幅(mm)
30
材質
SUS304
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
3.73
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
500
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード