KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURCPF CPステンレスラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001923
品番
SURCPF10-1000
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4370[445]
(歯面強さ)1050[107]
モジュール
3.1831
歯数
100
歯幅(mm)
30
材質
SUS304
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
7.46
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード