KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SROCP CP丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001957
品番
SROCP2.5-500
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)474[48.3]
(歯面強さ)91.8[9.36]
モジュール
0.7958
歯数
200
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
0.3
ピッチ(mm)
2.5
全長A(mm)
505
かみあい高さD(mm)
9.2
外径d(Φmm)
10(h9)
CADデータダウンロード