KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SROCP CP丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001966
品番
SROCP5-500
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1650[169]
(歯面強さ)324[33.1]
モジュール
1.5915
歯数
99
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
0.65
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
505
かみあい高さD(mm)
13.41
外径d(Φmm)
15(h9)
CADデータダウンロード