KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SROCP CP丸ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001975
品番
SROCP10-1000
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ラック側を往復運動させるときに便利です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)6610[674]
(歯面強さ)1300[132]
モジュール
3.1831
歯数
99
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
5.16
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1010
かみあい高さD(mm)
26.82
外径d(Φmm)
30(h9)
CADデータダウンロード