FRCP 金属フレキCPラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38001984 品番 FRCP5-2000
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。

寸法A(mm)2000 歯幅B(mm)10 高さ(C)(mm)6 かみあい高さD(mm)4.41 モジュール1.5915 種別ラック 材質SS400 形状R3 質量(kg)0.91 歯幅(mm)10 ピッチ(mm)5 表面処理黒染 台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする