KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
注文コード
38002011
品番
MMSG2-20R
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)15.6[1.59]
(歯面強さ)21.7[2.21]
ボス径B(Φmm)
35
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
42.7
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
20
組立距離E(mm)
35
歯先距離G(mm)
16.35
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
24.54
モジュール
2
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.14
歯幅(mm)
9
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
CADデータダウンロード