KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
歯数
20
注文コード
38002072
品番
MMSG3.5-20R
参考基準価格(税別)
¥19,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)84.3[8.6]
(歯面強さ)124[12.6]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
70
歯先円直径D(Φmm)
74.53
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
29
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
22.26
ボス長H(mm)
14
おさえ面径K(Φmm)
42.75
モジュール
3.5
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
0.51
歯幅(mm)
16
バックラッシ(mm)
0.08〜0.14
CADデータダウンロード