KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
25
注文コード
38002115
品番
MMSG2-25R
参考基準価格(税別)
¥12,360
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)25.3[2.57]
(歯面強さ)43.5[4.44]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
16.25
ボス長H(mm)
11
おさえ面径K(Φmm)
30.89
モジュール
2
歯数
25
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
0.21
歯幅(mm)
11
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
CADデータダウンロード