KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
25
注文コード
38002151
品番
MMSG3-25R
参考基準価格(税別)
¥21,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)86.8[8.85]
(歯面強さ)155[15.8]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
17
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78.78
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
31
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.39
ボス長H(mm)
17
おさえ面径K(Φmm)
43.92
モジュール
3
歯数
25
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
0.65
歯幅(mm)
17
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
CADデータダウンロード