KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
25
注文コード
38002203
品番
MMSG4-25L
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)192[19.6]
(歯面強さ)353[36]
ボス径B(Φmm)
75
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
104.7
穴径A(Φmm)
28(H7)
穴長さI(mm)
42
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
32.35
ボス長H(mm)
22
おさえ面径K(Φmm)
58.95
モジュール
4
歯数
25
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
1.57
歯幅(mm)
23
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
CADデータダウンロード