KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
30
注文コード
38002237
品番
MMSG2.5-30R
参考基準価格(税別)
¥19,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)69.1[7.05]
(歯面強さ)145[14.8]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78.04
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.02
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
47.57
モジュール
2.5
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
0.66
歯幅(mm)
15
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
CADデータダウンロード