KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
歯数
30
注文コード
38002273
品番
MMSG3.5-30R
参考基準価格(税別)
¥31,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)181[18.4]
(歯面強さ)393[40.1]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
109.21
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
29.6
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
67.77
モジュール
3.5
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
1.75
歯幅(mm)
22
バックラッシ(mm)
0.08〜0.14
CADデータダウンロード