KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
注文コード
38002316
品番
SMSG2-20R
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)7.83[0.8]
(歯面強さ)6.79[0.69]
ボス径B(Φmm)
34
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
42.4
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
22
組立距離E(mm)
37
歯先距離G(mm)
18.2
ボス長H(mm)
14
おさえ面径K(Φmm)
21.72
モジュール
2
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.15
歯幅(mm)
10
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
CADデータダウンロード