KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
20
注文コード
38002395
品番
SMSG4-20R
参考基準価格(税別)
¥18,070
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)62.6[6.39]
(歯面強さ)57.8[5.9]
ボス径B(Φmm)
64
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
84.88
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.44
ボス長H(mm)
27
おさえ面径K(Φmm)
43.43
モジュール
4
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.15
歯幅(mm)
20
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
CADデータダウンロード