KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
20
注文コード
38002413
品番
SMSG5-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,860
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)115[11.8]
(歯面強さ)109[11.1]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
26
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
105.9
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
54
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
42.95
ボス長H(mm)
30
おさえ面径K(Φmm)
54.46
モジュール
5
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
2.13
歯幅(mm)
26
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
CADデータダウンロード