KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
25
注文コード
38002465
品番
SMSG2.5-25L
参考基準価格(税別)
¥12,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)24.5[2.5]
(歯面強さ)26.8[2.74]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
65.54
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
26
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
20.27
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
34.57
モジュール
2.5
歯数
25
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.42
歯幅(mm)
15
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
CADデータダウンロード