KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
25
注文コード
38002483
品番
SMSG3-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,830
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)45[4.59]
(歯面強さ)50[5.1]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78.77
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.39
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
37.43
モジュール
3
歯数
25
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.74
歯幅(mm)
20
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
CADデータダウンロード